Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Display für Zeitmesssystem "Track & Field"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612977108
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     2977108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitmessanlage
Zeitmessung
Freelap

  • Für Vereine, Leichtathletik-Gruppen, alle Sportler:innen
  • Visualisiert Namen oder ID und Zeit der Athlet:innen
  • Sehr kompakt und leicht zu transportieren
  • Lieferung mit Stativ, Ladegerät und gepolsterter Tragetasche
  • Bis aus 50 m sichtbar


Freelap Display "Track & Field": Zeigt Zuschauern und Trainern die gemessene Zeit der Läufer
Mit dem Freelap Display "Track & Field" haben Leichtathleten, Trainer und Zuschauer die Möglichkeit, die gelaufenen Zeiten live mitzuverfolgen. Die ideale Ergänzung für das Zeitmessungs-System von Freelap. Im Grundsatz funktioniert es so: Der Athlet läuft mit Chip (FxChip BLE-Transponder) durch die Transmitter (TX Junior Pro) und das System zeichnet die Zeit auf. Läuft der Athlet am LED Display vorbei, leuchtet die Zeit mit dem dazugehörigen Namen auf. Vorab ganz einfach den Namen des Athleten in der dazugehörigen App einstellen. Es lässt sich die Gesamtzeit oder Zwischenzeit, interessant für Mittel- und Langstrecken, anzeigen. Die Sichtweite beträgt 50 m und die Übertragung erfolgt automatisch per Bluetooth. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Bildschirm ein Stativ, Ladegerät sowie eine gepolsterte Transporttasche.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 320x160x95 mm
  • Gewicht Bildschirm: 3,1 kg
  • Gewicht Stativ: 600 g
  • Farbe: Schwarz

Weitere Details:
  • Anzeige: LED
  • Sichtbar bei: 50 m
  • Kompatibilität: Relay Coach BLE, FxChip BLE
  • Technologie: Bluetooth
  • Batterie: 12V 8Ah LiPo
  • Akkulaufzeit: 5 Stunden (Ladezeit 8 Stunden)
  • Wasserbeständigkeit: 3 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 ° C bis +50 ° C.
  • Im Lieferumfang enthalten: Stativ, Ladegerät und Tragetasche

  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,47*
€ 1.211,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,90*
€ 1.207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,30*
€ 1.171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,11*
€ 1.138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,21*
€ 1.091,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.