Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "UCL Pro 2024-2025"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612979087
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2979087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball adidas
fußbälle

  • Höchste FIFA-Bewertung "FIFA Quality Pro"
  • Nahtlose Oberfläche für stabile Flugbahn
  • Top Ballkontrolle, geringe Wasseraufnahme
  • Für den Mannschafts- und Spielbetrieb geeignet
  • Überzeugt mit Funktionalität und einzigartigem Design


Adidas Fußball "UCL Pro 2024-2025": Profi-Ball in Top-Qualität
Der Adidas Fußball "UCL Pro 2024-2025" erfüllt den FIFA Quality Pro Standard. Er besteht zu 61 % aus Polyurethan (PU), 30 % recyceltem Polyester und 9 % Ramie. Die hochwertige Butyl-Blase hält die Luft lange, was für seltenere Pumpvorgänge sorgt. Dank der thermisch geklebten, nahtlosen Konstruktion bietet der Fußball ein präzises Flugverhalten und eine hervorragende Ballkontrolle. Auch nimmt er weniger Wasser auf.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Gewicht: 420-450 g
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU); Ramie; Recyceltes Polyester
  • Farbe: Weiß-Schwarz-Orange
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Zertifikat: FIFA Quality Pro

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Fussbälle, Wettspielball, Champions, League, Wettspielbälle, Wettkampfbälle, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Wettkampf-Ball, Wettkampf-Bälle, Wettkampf, Wettkampf-Fußball, Wettkampf-Fußbälle, Champions-League, Wettspiel, Spielball, Matchball, Finale, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.