Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "Tiro Com"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612979218
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2979218
EAN/GTIN:
     04065432812931
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
adidas fußball gr 5
fußball adidas

  • Höchstes Qualitäts-Prüfzeichen FIFA Quality Pro
  • Nahtlos thermisch verklebt
  • Stabiles Flug- und Rücksprungverhalten
  • Gute Ballkontrolle und geringere Wasseraufnahme
  • Robuster Wettspielball


Adidas Fußball "Tiro Com": Für den Wettkampf gerüstet
Vereine sind mit dem Adidas Fußball "Tiro Com" top bedient. Der thermisch verklebte "Tiro Com" ist wasserabweisend, abriebfest und durch seine hochwertige Verarbeitung besonders robust. Die Polyurethan(PU)-Oberfläche verfügt zudem über eine Diamant-Struktur, um Spielern und Torhütern eine noch bessere Ballkontrolle zu ermöglichen. Das FIFA Quality Pro Standard Zertifikat bestätigt darüber hinaus die Qualität des Spielgeräts sowie die offizielle Eignung für den Trainings- und Spielbetrieb.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Gewicht: 420-440 g
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Zertifikat: FIFA Quality Pro
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: 100 % Polyurethan

Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, Bälle, Ball, Fussbälle, Wettspielball, Matchball, Wettspielbälle, Fußball-Ball, Matchbälle, Wettkampf, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.