Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "Tiro LGE Junior" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612979579
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2979579
EAN/GTIN:
     04065432785020
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
adidas fußball gr 5
fußball adidas

  • Nahtlose, thermisch geklebte Konstruktion
  • Gute Ballkontrolle und geringere Wasseraufnahme
  • Butyl-Blase für geringen Luftdruckverlust
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Fußball "Tiro LGE Junior": Junge Spieler kommen hier voll auf ihre Kosten
Der Adidas Fußball "Tiro LGE Junior" kommt in den Originalgrößen, ist aber leichter und daher ideal für Anfänger, Kinder und Jugendliche geeignet. Die verarbeitete Butyl-Blase sorgt für weniger Pumpvorgänge und maximale Lufterhaltung. Die thermisch geklebte Bauweise sorgt obendrein für zuverlässige Performance.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball
  • Gewicht: 350 g
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Spielklasse: D-Junioren
  • Farbe: Weiß-Schwarz-Rot
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,6-0,9 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13
  • Blase: Butyl
  • Material Oberfläche: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, Bälle, Ball, Fussbälle, Trainingsball, Fußballtraining, Trainings-Fußball, Trainingsbälle, Fußball-Training, Trainings-Ball, Fußball-Ball, Trainings-Fußbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2979540
ab € 18,37*
Ähnlich
adidas
2979553
ab € 18,39*
Ähnlich
adidas
2979566
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.