Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAB Fitness Gymnastikmatte "Pad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612983309
Hersteller:
     YAB Fitness
Herst.-Nr.:
     2983309
EAN/GTIN:
     00717285310921
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte hellgrau

  • Matte in innovativer T-Form
  • Anwendung auf dem Stepper oder auf dem Boden
  • Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Training mit Stepper und Matte: die Gymnastikmatte "Pad" von Yab Fitness
Die praktische Yab Fitness Gymnastikmatte "Pad" lässt sich durch ihre einzigartige T-Form kinderleicht an einem Stepper befestigen. Dabei ist die 8 mm dicke Matte besonders weich und bietet gleichzeitig hohen Trainingskomfort. Die graue Gymnastikmatte ist aus Vinyl gefertigt, wodurch sie besonders robust und bis zu einer Gewichtsbelastung von 200 kg geeignet ist. Mit einer Länge von 125 cm und einer Breite von 90 cm bietet die Matte genug Platz für zahlreiche Übungen beim Workout.

Produktdetails:
  • Material: Vinyl
  • Max. Gewichtsbelastung: 200 kg

  • Mattenstärke: 0,8 cm
  • Mattenfarbe: Grau
  • Mattenname: Pad
  • Mattenlänge: 125 cm
  • Mattenbreite: 90 cm
  • Matteneigenschaft: Für Stepper
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Material: Vinyl
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Gymnastik-Zubehör, Matten-Gymnastikmatten, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Matten-Gymanstikmatten, Matten, stepper, aerobic, fitness, Steppermatte, Stepper-Matte, Stepper, Steppermatten, Stepper-Matten, für, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.