Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Basketball
>
Artikel
Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 5,Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612986164
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2986164
EAN/GTIN:
04044475273015
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 5
basketball
Für in- und outdoor: z. B Schulhof, Hartplätze, Sporthalle
Besonders griffig, strukturierte Diamant-Struktur-Oberfläche
Oberfläche sorgt auch bei schwitzigen Händen für Grip
Butyl-Gummi-Blase für dauerhaft runde Form, weniger Pumpen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Basketball "Com": Top-Trainingsball mit besonderer Griffigkeit
Der Sport-Thieme Basketball "Com" verfügt über eine 1,5 mm dicke, abriebfeste Oberfläche aus PU-Kunstleder, die als Paneele auf die darunter befindliche, gut gepolsterte Karkasse aus Schaumstoff geklebt sind. Zusammen verleihen sie dem Ball ein gutes Sprungverhalten sowie eine gute Beherrschbarkeit in jeder Spielsituation – ob drinnen oder draußen.
Basketballtyp: Freizeitball; Trainingsball; Streetbasketball; Schulbasketball
Größe: 5
Umfang: 69 cm
Obermaterial: Kunstleder
Für wen: Kinder
Gewicht: 470-500 g
Material Oberfläche: Kunstleder
Einsatzbereich: Training
Balltyp: Basketball; Streetbasketball
Luftdruck: 0,49-0,63 bar
Altersklasse: 10-11 Jahre; 10-12 Jahre
Spielklasse: Männl. Jugend U12; Weibl. Jugend U13-U11
Blase: Butyl-Gummi
Farbe: Blau
Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Farbe:
Blau
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Basketbälle
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme basketball
,
Basketball-Sets
,
Basketbal
,
Basketball-Set
,
Bälle
,
Trainingshilfe
,
Basketball-Bälle
,
Training
,
Schule
,
Basket-Ball
,
Basket-Bälle
,
Basket
,
Ball
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 5,Braun
Sport-Thieme
2986106
ab € 17,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 6,Blau
Sport-Thieme
2986177
ab € 17,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 6,Braun
Sport-Thieme
2986119
ab € 17,36*
Ähnlich
Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 7,Blau
Sport-Thieme
2986180
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen