Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "Good Vibes"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612989105
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     2989105
EAN/GTIN:
     04907225861217
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach-volleyball mikasa
beach volleyball

  • 100 % wasserfest dank Spezialventil
  • Sehr weiche Balloberfläche: perfekt für Einsteiger
  • Für Schule, Training und Freizeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mikasa Beachvolleyball "Good Vibes": So fällt der Einstieg leicht
Der Mikasa Beachvolleyball "Good Vibes" ist allein schon durch sein paradiesisches Design ein echter Hingucker und lädt zum Spielen ein. Die genähte 18-teiliege Panel Balloberfläche ist wasserfest und besteht aus sehr weichem TPE Kunstleder. Damit ist der Ball ideal zum Erlernen der richtigen Technik. Neben einem angenehmen Ballkontakt überzeugt das Spielgerät zudem durch sehr guten Grip, stabile Flugeigenschaften sowie eine lange Lebensdauer. Im Inneren sorgt eine bi-elastische Butylgummiblase zudem für eine perfekte Rundung und hält die Luft zuverlässig im Ball.

  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Beach-Volleyball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g
  • Umfang: 66-68 cm
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar

Weitere Suchbegriffe: Beachvolleybälle, Beach-Volleybälle, Beach, Volleyball, Mikasa, Trainingsgerät, Anfänger, Training, Einsteiger, Einsteiger-Volleyball, Einsteigervolleyball, Beachvollyball, Volleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Zubehör, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.