Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Boxpratzen "Curved" Schwarz-Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990503
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2990503
EAN/GTIN:
     08719638445719
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Griffball für besseren Halt
  • Polsterung aus zwei Materialschichten
  • Zusätzliche Unterstützung für das Handgelenk
  • Gebogene Form absorbiert Stöße
  • Besonders leichte Konstruktion


Besondere Bauform für besondere Trainer: Die Super Pro Boxpratzen "Curved"
Die "Curved" Boxpratzen von Super Pro zeichnen sich durch ihre gebogene Bauform aus, welche Stöße effektiv absorbiert. Mit 500 g sind die Pratzen besonders leicht, was besonders für Trainer von Vorteil ist. Der Griffball im Inneren sorgt für optimalen Halt in den Pratzen. 2 stoßdämpfende EVA-Schaum-Schichten machen die Pratzen langlebig und besonders widerstandsfähig. Zudem bieten die Pratzen eine gute Unterstützung für das Handgelenk des Trainers.

  • Gewicht: 500 g
  • Besonderheiten: Gebogene Form für Treffsicherheit; Griffball
  • Einsatzbereich: Boxtraining
  • Ausführung: Pratzen
  • Material: PU; EVA Schaum
  • Material Füllung: EVA Schaumstoff
  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Maße: 26x19x6 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Boxtraining, Pratzen, Handpratze, Boxtrainer, Handpratzen, Pratzenhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 30,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,08*
€ 35,80
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2990516
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.