Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Boxpratzen "Long Curved" Schwarz-Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990705
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2990705
EAN/GTIN:
     8719638445740
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Gefertigt aus strapazierfähigem Leder
  • Optimaler Halt dank Griffball und Klettverschluss
  • Länger als herkömmliche Handpads
  • Polsterung am Handgelenk
  • Leichte Bauweise für lange Trainingseinheiten


Der optimale Trainingsbegleiter: Super Pro Boxpratze "Long Curved"
Durch die lange und besonders leichte Bauweise zeichnen sich die Boxpratzen "Long Curved" aus dem Hause Super Pro aus. Ideal, um Stöße und Tritte zu trainieren. Ausgestattet ist jedes der beiden 34x21x6 cm großen Boxpratzen mit einem Griffball und einem Klettverschluss auf der Rückseite, welche für optimalen Halt beim Training sorgen. Die Polsterung am Handgelenk und die leichte Bauweise sorgen vor allem bei längeren Trainingseinheiten für mehr Komfort. Strapazierfähiges Leder bietet zudem lange Haltbarkeit.

  • Material: Leder; Schaumstoff
  • Besonderheiten: Gebogene Form für Treffsicherheit
  • Ausführung: Handschlagpolster
  • Einsatzbereich: Boxtraining
  • Material Füllung: Schaumstoff
  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Gewicht: 700 g
  • Maße: 34x21x6 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Handschlagpolster, Handschlag-Polster, Handschlag, Polster, Schlag-Polster, Boxen, für, Kinder, Trainer, Handpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2990718
ab € 56,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.