Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Schlagpolster "Thaipad" Schwarz-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990819
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2990819
EAN/GTIN:
     8720574150629
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Polsterung aus 5 Materialschichten
  • Klettverschlüsse für einen soliden Griff
  • Mittige Polsterung für zusätzlichen Komfort
  • Besonders robust und strapazierfähig
  • Gebogene Form absorbiert Stöße


Für mehr Komfort beim Training: Das Super Pro Schlagpolster "Thaipad"
Das Super Pro Schlagpolster "Thaipad" zeichnet sich durch die robuste Polsterung aus 5 verschiedenen Materialschichten aus, welche Schläge und Tritte effektiv absorbieren. Die gebogene Form des Polsters absorbiert zusätzliche Stöße gegen das Thaipad. Mehr Komfort beim Training bringen die Klettverschlüsse und eine Polsterung auf der Rückseite mit sich. Zudem sorgen die Klettverschlüsse für optimalen Halt und einen soliden Griff beim Training. Das 40x19 cm (LxB) große Handschlagpolster besteht aus Leder, wodurch es besonders robust und strapazierfähig ist. Durch das geringe Gewicht von 1 kg lassen sich auch längere Trainingseinheiten mit dem Polster durchführen.

  • Material: Leder
  • Besonderheiten: Gebogene Form für Treffsicherheit; Rindleder, hohe Qualität
  • Einsatzbereich: Kick-Boxen; Boxtraining
  • Farbe: Schwarz-Gold
  • Ausführung: Trittschlagpolster
  • Gewicht: 1 kg
  • Maße: 40x19 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Gold
Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Handschlagpolster, Handschlag-Polster, Handschlag, Polster, Boxen, für, Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2990806
ab € 66,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.