Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Boxsack "Classic" 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990910
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2990910
EAN/GTIN:
     8719638448369
Suchbegriffe:
Boxsack
Sandsack Boxen
boxsack

  • Für Amateure, Vereine, Kinder
  • Besonders langlebig dank hochwertigem Material
  • Top Dämpfung dank sauberer Textilmischung in idealer Härte
  • Extra starke Nähte gegen Herausreißen
  • Lieferung inkl. 4-Punkt-Kette


Super Pro Boxsack "Classic": Für Kickboxen, Freikampf, traditionelles Boxen und Thai-Boxen
Der Super Pro Boxsack "Classic" wird zusammen mit einer 4-Punkt-Kette für eine sichere Befestigung geliefert. Die 70 cm große Ausführung eignet sich für Kids bis 8 Jahren. Der 80 cm große Boxsack lässt sich von Kindern bis 12 Jahren nutzen.

  • Einsatzbereich: Training
  • Im Lieferumfang inkl.: 4-Punkt-Kettenaufhängung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 25 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Material Füllung: Canvas-Mix
  • Maße: 80x35 cm
  • Außenmaterial: Bisonyl

Weitere Informationen:
Größe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Box-Säcke, Boxen-Säcke, Boxsäcke, Box-Sack, Boxsacktraining, Kinderboxen, für, Einsteiger, Boxsackset, Boxsacksets, Boxen-Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2990907
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.