| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612991708-WA Herst.-Nr.: 2991708-WA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Premium-Startblock für Top-Athleten, Vereine mit Leistungsanspruch, Stadionausstattung
- Kommt bereits bei zahlreichen, internationalen Meisterschaften zum Einsatz
- Sehr genaue Abstandseinstellung möglich dank 40 Einstellungsmöglichkeiten
- Tragegriff in nahezu kompletter Länge
- 7-fache Höhenverstellung der Pedale
Nishi Wettkampf-Startblock „Super IV“: Geeignet für KunststoffbahnenMit dem Wettkampf-Startblock „Super IV“ von Nishi kommen Leistungssportler voll auf ihre Kosten. Der Hersteller Nishi stattet bereits internationale Wettkämpfe und Meisterschaften aus. Sorgen auch Sie für Premiumqualität auf Sportplätzen und in Stadien. Der Startblock bietet dank 12 Spikes in jeweils 12 mm Länge optimalen Halt auf der Kunststoffbahn. Zudem lässt sich der Block ideal an die verschiedenen Bedürfnisse der Athleten anpassen. Möglich machen das eine 7-fach verstellbare Fußplatte sowie ein hochwertiger Aluminium-Rahmen mit 40-facher Verstellmöglichkeit – einzigartig auf dem Markt! Abgerundet wird der Wettkampf-Startblock durch hochwertiges Gummi auf den Pedalen und am Beginn sowie Ende des Startblocks. Produktdetails:- Material Körper: Aluminium
- Material Pedalenoberfläche: Hochwertiges Gummi
- Maße (LxBxH): 35,7x9,59x20 cm
- Gewicht: 7,7 kg
Lieferung, solange der Vorrat reicht! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Startblock, Wettkampf-Startblock, Wettkampf, Wettkampf-Startblöcke, Nishi, Leistungssport |
| | |
| |