Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bagjump Luftkissen "Air-Pit" Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612991900
Hersteller:
     Bagjump
Herst.-Nr.:
     2991900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
polsterkissen 50x50

  • Kleines Packmaß ermöglicht platzsparende Lagerung
  • Hohe Sicherheit erfüllt Trampolinpark Standards
  • Keine Staubbelastung und Brandgefahr
  • Oberfläche antibakteriell, antiviral beschichtet, abwaschbar
  • Schnell einsatzbereit, Gebläse dauerhaft anschließen


Die Vorteile beim Einsatz des Bagjump Luftkissen "Air-Pit"
Das robuste Luftkissen "Air-Pit" von Bagjump ist eine hygienische Schaumstoffalternative, welche viele weitere Vorteile mit sich bringt. Dank der antibakteriellen und antiviralen Oberflächen-Beschichtung lässt sich die Landematte optimal reinigen, wodurch eine hygienische Nutzung möglich ist. Dadurch, dass sich das Luftkissen einfach abwaschen lässt, entsteht ein deutlich geringerer Wartungs- und Reinigungsaufwand im Vergleich zu den herkömmlichen Schnitzelgruben aus Schaumstoff.

Schnell und leicht transportiert sowie weitere Vorteile
Für den einfachen Transport und die platzsparende Lagerung lässt sich einfach die Luft aus dem Luftkissen entfernen, wodurch ein sehr kleines Packmaß entsteht. Ein weiterer Vorteil, den das Luftkissen "Air-Pit" mit sich bringt, ist die erhöhte Sprungfrequenz, da die Springer nicht erst mühselig aus der Grube klettern müssen. Das im Lieferumfang enthaltene Gebläse pumpt die Landematte in wenigen Minuten auf, sodass das Kissen schnell einsatzbereit ist. Wichtig: Das Gebläse muss durchgehend an einer Stromquelle angeschlossen sein, auch während der Nutzung. Das Luftkissen besteht aus robustem PVC, welches abhängig von der Sprungfrequenz eine besonders lange Lebensdauer von 4-8 Jahren hat. Gemäß ElektroG wird das Gerät unter WEEE-Nr. 47406654 geführt.

Lieferumfang:
  • 1 Bagjump Luftkissen "Air-Pit"
  • 1 Gebläse (Stromquelle für die Nutzung durchgehend notwendig)

  • Anwendungsbereich: Landematte
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 60 kg
  • Material Oberseite: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Unterseite: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Mattengröße: 500x300x100 cm
  • Länge: 500 cm
  • Breite: 300 cm
  • Stärke: 100 cm

Weitere Informationen:
Größe:
Medium
Weitere Suchbegriffe: fixiereinlage, Luftkissen, Polster, Kissen, Polsterung, Luft, Polstermatte, Luftkisse, Schnitzelgrube, Luftmatte, Luftmatten, Air, Jump, Set, Sets, Luftpolster, Luft-Polster, Luftpolster-Set, Luft-Polster-Set, Schnitzelgruben, Luft-Kissen, Kissten, Pit, Air-Pit, Schnitzel-Grube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.046,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.223,89*
€ 7.406,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.192,78*
€ 7.369,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.081,33*
€ 7.236,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.046,95*
€ 7.195,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bagjump
2991926
ab € 8.977,98*
Ähnlich
Bagjump
2991913
ab € 7.801,99*
Ähnlich
Bagjump
2991939
ab € 4.556,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.