Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit 33", mit Noppen Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612995410
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2995410
EAN/GTIN:
     04044475242844
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen

  • Fördert Durchblutung und Körperhaltung
  • Hohe Luftzirkulation verhindert hohe Wärme beim Sitzen
  • Luftdruck variierbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit 33", mit Noppen unterstützt die richtige Körperhaltung
Mit dem Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit 33", mit Noppen entlasten Sie Ihren Oberkörper. Das Kissen fördert das Geradesitzen, da durch die Instabilität des Kissens der Körperschwerpunkt gehalten werden muss. Das verbessert die Körpermitte, den Rücken sowie Kopf- und Halswirbelsäule und den Nacken. Die Noppen auf der Oberfläche fördern außerdem die Durchblutung und ermöglichen mehr Luftzirkulation. Vorteil: Durch die bessere Zirkulation wird es beim Sitzen nicht so warm. Obendrein bieten sie einen angenehmen Massage-Effekt. Durch die Veränderung des Luftdrucks über das Nadelventil lässt sich der Schwierigkeitsgrad des Balancierens anpassen.

  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Durchmesser: 33 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Material: PVC
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm
  • Anwendungsbereich: Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule; Gesäß
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Gewicht: 1,0 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, ballkissen 33cm, ballkissen, Seniorensport, Senioren-Sport, Balance-Training, Sitzkissen, Balancetrainer, Kissen, Sitz, Senioren-Training, Gymnastikkissen, Fitnesskissen, Sitzauflage, Balancekissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gummikissen, noppen, Balancesitzkissen, Pilateskissen, homeoffice, Fußmassagekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2995407
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.