Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Street Ramps Skate Rampe "Double Ramp" Large


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612995713
Hersteller:
     Urban Street Ramps
Herst.-Nr.:
     2995713
EAN/GTIN:
     04044475274296
Suchbegriffe:
Skate-Rampen
skate rampen

  • Für Skateboarder, Inlineskater und BMX-Fahrer
  • Klein und transportabel
  • Aus langlebigem Kunststoff
  • Belastbar bis 90 kg
  • Optimal für Sprünge und Tricks wie Air oder Spin


Urban Street Ramps Skate Rampe "Double Ramp": Besonders sicher und leicht zu transportieren
Die Urban Street Ramps Skate Rampe "Double Ramp" überzeugt Anfänger- sowie Hobby-Skater besonders durch ihre einfache Montage sowie Stabilität. Sie besteht aus 2 Einzelrampen sowie einem Mittelteil und lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammen- sowie auseinanderbauen und verstauen. Ihr geringes Eigengewicht ermöglicht den problemlosen Transport der Rampe.

Produktdetails "Mini":
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 118x39,5x20 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg

Produktdetails "Large":
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 255x71x30 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg

  • Produktart: Mobile Skate Ramps

Weitere Informationen:
Ausführung:
Large
Weitere Suchbegriffe: Skate, Rampen, Skaten, Skate-Park, Skate-Rampe, Skater-Park, Skater-Rampen, Skaterampe, Park, Skater-Rampe, Skateramps, Skateboardrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 141,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 177,69*
€ 211,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,34*
€ 209,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,32*
€ 201,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,48*
€ 193,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 141,69*
€ 168,61
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urban Street Ramps
2995700
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.