Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Slalomstangen-Set Mit Federgelenk


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612998116
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2998116
EAN/GTIN:
     04044475243087
Suchbegriffe:
Slalomstangen
Spiele-Sets
slalomstangen

  • Für Slalomtraining, als Spielfeld- oder Tormarkierung
  • Bewegungsabläufe und Dribblings gezielt trainieren
  • Mit 10 cm langer Metallspitze, zum Einstecken in den Boden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Slalomstangen-Set: Die Trainingshilfe für den Fußballsport
Das Sport-Thieme Slalomstangen-Set enthält 10 widerstandsfähige Slalomstangen, die Sie für verschiedene Bereiche des Trainings einsetzen können. Sei es als Spielfeld- oder Tormarkierung oder für das klassische Slalomtraining. Letzteres fördert neben der Beweglichkeit auch die Dribbling-Künste Ihrer Spieler, wenn Sie das Slalomtraining mit Ball am Fuß absolvieren. Am unteren Ende der Stangen befindet sich eine 10 cm lange Metallspitze, die für festen Halt im Boden sorgt. Die Slalomstangen mit Federgelenk sorgen dafür, dass die Stangen bei Berührung wieder in ihre Ausgangsstellung zurückgehen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Stangenlänge: ca. 160 cm (oberhalb des Erdbodens)
  • Stangen-Durchmesser: 3,2 cm
  • Länge Metallspitze: ca. 10 cm
  • Farbe: Gelb

  • Produktart: Slalomstange
  • Sportart: Fußball

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Federgelenk
Weitere Suchbegriffe: Fußballtraingsmittel, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Fußballtraining, Trainingseinheit, Trainingseinheiten, Slalomstange, hindernisstange, Fußballtrainingsmittel, Trainingshilfestange, Fußball-Slalomstange, Fußball-Slalomstangen, Trainerbedarf, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Parcoursstange, Dribbelslalomset, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 5,431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,92*
€ 85,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,34*
€ 84,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,16*
€ 81,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,90*
€ 78,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,31*
€ 64,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2998103
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.