Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn Indoor Bike "IC Classic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612999005
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     2999005
EAN/GTIN:
     04044475286336
Suchbegriffe:
Bike
Fahrräder
Fahrradtrainer
cardiotrainer

  • Lenker mit integriertem Wasserflaschenhalter
  • Perimetergewichtetes Schwungrad
  • Verstellbarer Sitz für ein effektives Workout
  • Präzise Widerstandseinstellung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hochwertiger Trainingsbegleiter im Fitnessstudio: Das Schwinn Indoor Bike "IC Classic"
Das Indoor-Bike "IC Classic" aus dem Hause Schwinn besitzt einen trapezförmigen Sattel, welcher sich einfach vertikal und horizontal verstellen lässt. Der integrierte Flaschenhalter am Lenker des Indoor-Bikes bietet Platz für eine Wasserflasche. Der höhenverstellbare Lenker eignet sich für verschiedene Griffhaltungen für unterschiedliche Trainingsarten.
Über einen roten Drehknopf auf dem Rahmenoberrohr regeln Sie stufenlos den Widerstand. Geliefert wird das hochwertige Indoor Bike mit Körbchenpedalen, welche die Nutzung mit Sportschuhen ermöglichen.

Ausstattung:
  • Integrierter Wasserflaschenhalter
  • Perimetergewichtetes Schwungrad
  • Sattel horizontal und vertikal verstellbar
  • Stahlrahmen mit übergroßem ISIS-Tretlager
  • Rahmen mit tiefem Einstieg
  • Körbchenpedale mit geringem Q-Faktor

  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 140 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 110 kg; Geräte bis 130 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Kettenantrieb
  • Bremssystem: Bremsbacken
  • Widerstandseinstellung: Stellrad
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig
  • Belastungsbandbreite: Stufenlos; Unendlich
  • Max. Benutzergewicht: 159 kg
  • Gerätegewicht: 52 kg
  • Stromversorgung: ohne Strom
  • Schwungmasse: 19 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 127x51x112 cm
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 75-110 cm
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich
  • Ablage: Trinkflaschenhalterung
  • Lenker: Vertikal verstellbar
  • Sitz: Horizontal verstellbar; Vertikal verstellbar
  • Schwungrad: 19 kg
  • Übersetzungsverhältnis: Keine Angaben
  • Trainingscomputer: Ohne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.041,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,13*
€ 1.386,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,11*
€ 1.380,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,37*
€ 1.330,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,07*
€ 1.292,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,36*
€ 1.239,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.