Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Start" 4er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612999409
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2999409
EAN/GTIN:
     04044475243124
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tennis
Tennisbälle
tennis

  • Geeignet für Kinder ab 5 Jahren
  • Hilfsmittel zum Erlernen der Tennis-Grundtechnik
  • Größer als handelsübliche Tennisbälle
  • Extra weich, 75 % druckreduziert
  • Play Stay Stufe 3: Für Tennisfelder der Maße 10,97x5,48 m


Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Start": Must-have für Kinder und Tennis-Anfänger:innen
Die Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Start" eignen sich für Anfänger:innen sowie Kinder ab 5 Jahren. Die "Play & Stay Stufe 3" sagt aus, dass sich der "Soft Start"-Ball für Tennisfelder mit den Maßen 10,97x5,48 m eignet. Dadurch, dass jeder der Methodikbälle um 75 % druckreduziert ist, sind sie besonders weich - ideal für den Anfang. Auch der etwas größere Umfang fördert das schnelle Erlernen der Grundtechniken im Tennis.

Produktdetails:
  • Material: Acrylfilz und Gummi
  • ø: 6,5 cm
  • Gewicht (je Ball): 55,5 g
  • 75 % druckreduziert
  • Farbe: Gelb-Rot
  • Inkl. Polybeutel

  • Druck: 75 % reduziert
  • Einsatzgebiet: Methodik
  • Geeignet für: U8/U9
  • Farbe: Gelb-Rot
  • Sportart: Tennis
  • Produktart: Methodikbälle

Weitere Informationen:
Ausführung:
4er Set
Weitere Suchbegriffe: Methodikball, Methodikbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,50*
€ 16,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,17*
€ 15,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,13*
€ 14,43
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 10,86*
€ 12,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,40*
€ 12,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,01*
€ 11,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,92*
€ 9,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2999412
ab € 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.