Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Pro light" Grün,200x125x6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612999728
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2999728
EAN/GTIN:
     04044475247160
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Boden- und Gerätturnen mit Niedersprüngen bis ca. 60 cm
  • Gefertigt und geprüft nach EN 12503-1 Typ 3
  • Inkl. enganliegenden Tragegriffen
  • Kantig genäht mit Reißverschluss an der Stirnseite
  • Mit rutschsicherer Unterseite


Sport-Thieme Leichtturnmatte "Pro light": Besonders sicher und vielseitig
Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Pro light" ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein echtes Leichtgewicht und kommt ideal beim Kinderturnen sowie im Schulsport zum Einsatz. Der Kern aus Polyethylen-Leichtschaum mit einem Bezug aus Turnmattenstoff sowie einer Unterseite aus geprägtem Turnmattenstoff ergeben eine besonders hochwertige Matte für Niedersprünge bis 60 cm. Dank enganliegenden Tragegriffen transportieren sowohl Lehrer und Trainer als auch Kinder die Matte leicht von A nach B. Ein Must-have für jeden Turnunterricht – die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Pro light".

  • Produktart: Leichtturnmatte; Kinderturnmatte
  • Gewicht: 9 kg
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Kern: Schaum aus Polyethylen (PE)
  • Farbe: Grün
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, geprägt
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 125 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3 (125)

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Maße:
200x125x6 cm
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 200x60, gymnastikmatte, gymnastikmatte olivgrün, Boden-Turnmatten, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Spiel-, und, mit, Griff, Geräteturnmatte, Leichtturnmatten, Schulturnmatte, Boden-Turnmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, für, Zuhause, Turnmatten, Kinder, Gerätturnmatte, Schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2996846
ab € 227,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996804
ab € 250,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2999702
ab € 287,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996859
ab € 225,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996817
ab € 248,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2999715
ab € 288,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996862
ab € 225,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996820
ab € 248,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996875
ab € 225,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
2996833
ab € 250,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2999731
ab € 286,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.