Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Union Wasserobjekt "Wave Rider mit Landing-Zone" Wave Rider "1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612999829
Hersteller:
     UNION
Herst.-Nr.:
     2999829
EAN/GTIN:
     04044475266376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Ideal für die Erstellung von Wasser-Parks
  • Für Badeseen sowie Freibäder
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Union Wasserobjekt "Wave Rider mit Landing-Zone": Auch im seichten Wasser einsetzbar
Das Union Wasserobjekt "Wave Rider mit Landing-Zone" bietet sich vor allem zur Verbindung mehrerer Eventmodule an. Stabil liegt der Wellenreiter auf dem Wasser und lässt sich durch Gehen oder auch Rennen überqueren. Bitte beachten Sie, dass die Belastbarkeit auf einer Stelle nicht mehr als 127 kg betragen sollte. Dank 1, 2 bzw. 3 Ankern befestigen Sie das jeweilige Wasserspielgerät sicher im Becken oder auch in Badeseen mit einer Mindestwassertiefe von 1,12 m. Das Eventmodul besteht aus langlebigem und widerstandsfähigem 0,9 mm PVC und bietet ein Flächengewicht von ca. 1.100 g/m².

Ein echter Pluspunkt - mit Plattformen als Landing-Zone
Dank sogenannter Landing-Zone oder auch Landezone sind die Union "Wave Rider" zusätzlich mit Plattformen an den Seiten versehen. Das ermöglicht das Aufsteigen mitten im Parcours, beispielsweise nach einem Sprung ins kühle Nass. Das Beklettern wird durch die Plattformen somit vereinfacht.

Ausführungen:
  • Der Wave Rider "10" bietet 1 Plattform mit 1 Landing-Zone
  • Der Wave Rider "20" bietet 1 Plattform mit 2 Landing-Zonen
  • Der Wave Rider "30" bietet 1 Plattform mit 3 Landing-Zonen
Lieferumfang:
  • 1 Union Wave Rider inkl. Landing-Zone/n
  • 1 Reparatur-Set
  • 1 Gebrauchsanleitung

  • Einsatzbereich: Badesee; Meer
  • Sicherheitsabstand: 3 m
  • Notwendige Mindestwassertiefe: 1,12 m
  • Max. Nutzeranzahl: 5
  • Gewicht: 30 kg
  • Verbindungsart: Gurte
  • Max. Belastbarkeit: 750 kg
  • Maße: 3,05x2,03x0,42 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wave Rider "10"
Weitere Suchbegriffe: Wassersport, Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Eventmodul, Wasserspielobjekt, Wasserpark, Eventmodule, Wasserspielobjekte, wasserlandschaft, Wasserspielelemnte, Wasserspielelemente, Wassersport-Park, Wasserlaufmatte, Union, Aquaparks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.892,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,67*
€ 2.420,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,69*
€ 2.402,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,10*
€ 2.321,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,33*
€ 2.279,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,01*
€ 2.251,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UNION
2999803
ab € 3.024,70*
Ähnlich
UNION
2999816
ab € 4.386,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.