Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Union Wasserobjekt "MT. Baker Tower"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613001905
Hersteller:
     UNION
Herst.-Nr.:
     3001905
EAN/GTIN:
     04044475266437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Mit Hochgeschwindigkeitsrutsche sowie Klippensprung
  • Integrierte, leicht zu kletternde Leiter
  • Geeignet für seichtes Wasser (mind. aber 2,00 m tief)
  • Nur in Kombination mit einer Aufstiegsplattform nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Union Wasserobjekt "MT. Baker Tower": Zum Klettern, Rutschen sowie Springen
Das Wasserobjekt "MT. Baker Tower" von Union eignet sich zur Nutzung in Schwimmbädern, Badeseen und dem Meer – ideal, um Ihren Wasserpark zu vervollständigen. Die Badegäste können die Hochgeschwindigkeitsrutsche nutzen, aber auch wie von einer Klippe hinunter springen. Obendrein bietet das Wasserspielgerät eine integrierte Leiter. Für lange Haltbarkeit sorgt das 0,9-mm-Material aus Polyvinylchlorid (PVC) bei einem Flächengewicht von ca. 1.100 g/m².

Wichtiger Hinweis
Das Union Wasserobjekt "MT. Baker Tower" ist nicht für die alleinige Nutzung geeignet, da kein Aufstieg aus dem Wasser heraus möglich ist. Bitte bestellen Sie das Modul daher in Kombination mit einer Aufstiegsplattform wie den Union Neptunes Steps "Aqua Blue".

Lieferumfang:
  • 1 Union Wasserobjekt "MT. Baker Tower"
  • 1 Reparaturset
  • 1 Montageanleitung

  • Einsatzbereich: Badesee; Schwimmerbecken; Meer
  • Notwendige Mindestwassertiefe: 2,00 m
  • Max. Nutzeranzahl: 6
  • Maße: 8,75x3,20x2,12 m
  • Gewicht: 160 kg
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Suchbegriffe: Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Wasser-Spiele, Wasserrutschen, Eventmodul, Wasserspielobjekt, Wasserpark, Wasserrutschbahn, Wasser-Spiel, Eventmodule, Wasserspielobjekte, wasserlandschaft, Wasserspielelemnte, Wasserspielelemente, Wasserparcours, Wassergroßgeräte, Klippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.458,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.640,07*
€ 9.091,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.604,31*
€ 9.049,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.486,19*
€ 8.908,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.458,33*
€ 8.875,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.