| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613003637 Herst.-Nr.: 3003637 EAN/GTIN: 04044475078900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Set aus 10 hochwertigen Wettkampf-Hantelscheiben
- Aus Gusseisen
- Mit 50 mm Bohrung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Hantelscheiben-Set "Wettkampf", Guss – die Hochwertigen HantelscheibenDas Sport-Thieme Hantelscheiben-Set "Wettkampf", Guss ist für Hantelstangen mit einem Durchmesser von 50 mm bestens geeignet und findet seinen Einsatz im Wettkampf-Bereich. Das Set enthält 4x 2,5 kg, 4x 5 kg, 2x 10 kg hochwertige Gusseisen-Hanteln. - Einsatzbereich: Wettkampf
- Bohrung: 50 mm
- Material: Gusseisen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Hantel-Scheibe, Hanteltraining, Hantel-Scheiben, Hantelscheibe, Hantel-Set, Wettkampf-Hantelscheibe, Scheibenset, Scheiben-Set, Hantelscheiben-Set, Set, Hantelscheibenset, Eisen, gusseisen, Gewichtscheibenset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |