Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Weichbodenmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x40 cm,Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613007541
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3007541
EAN/GTIN:
04044475243247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten
Gefertigt nach DIN EN 12503-1 Typ 7
Stabile Oberfläche verhindert tiefes Einsinken
Schaumfüllung: Sicherheit bei unkontrollierten Landungen
Strapazierfähiger Bezug mit rutschhemmender Unterseite
4 Trageschlaufen sorgen für leichten Transport
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7": Ein Muss für den Sport in Kindergarten, Schule und Verein
Die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" bietet Ihnen größtmögliche Sicherheit, wenn es drauf ankommt. Sie darf bei keinem Kinder-, Schul- und Vereinssport fehlen. Ob bei Sprüngen vom Trampolin, Sprungkasten oder Turnbock: Mit dem hochwertigen, elastischen Kern aus Spezialschaum sorgt diese Weichboden-Turnmatte für eine sichere Landung. Der Mattenbezug besteht auf der Oberseite aus einem weichen, aber strapazierfähigen Planenstoff. Auf der Unterseite verfügt die Sportmatte dagegen über einen genoppten Turnmattenstoff, der das Verrutschen sicher verhindert. Dank der 4 integrierten Trageschlaufen transportieren Sie die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" ganz bequem zu jedem gewünschten Ort.
Produktdetails:
Mattenkern im Bezug bereits eingehüllt*
Bezug: mit Reißverschluss und Entlüftungslöchern
Transport: 4 Trageschlaufen (Blau: Blau, Grün: Schwarz, Schwarz: Blau)
Zustand: gebrauchsfertig gleich nach der Lieferung
Allergikerhinweis: latexfrei
*: Ausnahme: Matte 400x300x60 cm (LxBxH) wird wegen Übergröße in 5 Teilen geliefert – Bezug und 4 Kerne (200x150x60 cm (LxBxH) separat.
Die Unterseite (genoppter Turnmattenstoff) wird bei der grünen und schwarzen Variante in schwarz geliefert. Bei blauen Weichböden ist die Unterseite blau.
Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein; Therapieeinrichtung
Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Stauchhärte: ca. 2,5 Kilopascal
Gewicht: 51 kg
Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
Farbe: Schwarz
Länge: 300 cm
Breite: 200 cm
Stärke: 40 cm
Norm: EN 12503-1 Typ 7
Raumgewicht: RG 20
Weitere Informationen:
LxBxH:
300x200x40 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Niedersprungmatte
,
Turnmatte
,
Bodenmatten
,
Turnmatten
,
Bodenmatte
,
Fallschutzmatte
,
Weichboden
,
mit
,
Griff
,
Weichbodenmatten
,
Fallschutzmatten
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
Weichbodenläufer
,
Kindergartenbedarf
,
Bodenweichmatte
,
Aufsprungkissen
,
Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,64*
€ 1.314,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,11*
€ 1.307,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,61*
€ 1.260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,12*
€ 1.222,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,06*
€ 1.173,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 150x100x25 cm,Blau
Sport-Thieme
A651
ab € 348,70*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 150x100x25 cm,Grün
Sport-Thieme
2879000
ab € 355,98*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 150x100x25 cm,Orange
Sport-Thieme
2947004
ab € 356,25*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 150x100x25 cm,Schwarz
Sport-Thieme
3007509
ab € 364,26*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 200x150x25 cm,Blau
Sport-Thieme
M0115
ab € 411,51*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 200x150x30 cm,Blau
Sport-Thieme
A652
ab € 519,14*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 200x150x30 cm,Grün
Sport-Thieme
2879013
ab € 528,31*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 200x150x30 cm,Orange
Sport-Thieme
2947017
ab € 539,78*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 200x150x30 cm,Schwarz
Sport-Thieme
3007512
ab € 546,51*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x25 cm,Grün
Sport-Thieme
2879026
ab € 795,79*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x25 cm,Orange
Sport-Thieme
2947020
ab € 786,19*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x25 cm,Schwarz
Sport-Thieme
3007525
ab € 786,17*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x30 cm,Blau
Sport-Thieme
M0122
ab € 840,47*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x30 cm,Grün
Sport-Thieme
2879039
ab € 878,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x30 cm,Orange
Sport-Thieme
2947033
ab € 881,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen