Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Longboard "41 CoolChimp"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613028706
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3028706
EAN/GTIN:
     04000885106909
Suchbegriffe:
Skateboard
skateboard

  • Skateboard gemäß EN 13613:2009, Klasse A
  • Mit schwarz pulverbeschichteten 7“ Aluminium Trucks
  • Auch zum Überwinden von längeren Distanzen geeignet
  • Hochwertige ABEC 11 Kugellager
  • Drop-Through-Technologie für niedrigeren Schwerpunkt


Schildkröt Longboard 41'' "CoolChimp“: Ideal für Freizeiteinrichtungen sowie zur Eigennutzung
Das Schildkröt Longboard 41'' "CoolChimp“ überzeugt mit einem abgesenkten Deck aus 9-fach verleimten Ahorn-Holz. Durch die sogenannte Drop-Through-Technologie ist der Schwerpunkt weit nach unten verlagert, wodurch das Skateboard auch bei höheren Geschwindigkeiten sicher auf der Straße liegt. Obendrein sorgt das feinkörnige, schwarze Griptape mit Logoprint für einen stabilen Stand. Die schwarzen PU Rollen (Härtegrad 88-A, 70x51 mm) sowie hochwertige ABEC 11 Kugellager sorgen zudem für beste Laufeigenschaften. Wir empfehlen die Nutzung mit einer geeigneten Schutzausrüstung.

Produktdetails:
  • Material Deck: 9-fach verleimtes Ahorn-Holz
  • Maße (LxBxH): 104 cm x 24 cm
  • Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Altersempfehlung: 8+

  • Produktart: Longboard
  • Alter: Ab 8 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Longboard, Board, Schulhofspiele, Surfboard, Street-Sport, Street-Sports, Schulhofspiel, Long-Board, Skateboarding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 54,47*
€ 72,87*
Lager 479
19
€ 6,29*
ab € 61,47*
€ 79,47*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
510691
ab € 53,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.