Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Champ Trampolin "LRT-Triple"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613028908
Hersteller:
     Alpha Champ
Herst.-Nr.:
     3028908
EAN/GTIN:
     04260592671736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Bereits in Olympia- und Leistungszentren im Einsatz
  • Hochwertiges Trainingsgerät für In- und Outdoor-Einsatz
  • Einfache Lagerung, da klappbar und mit Transportrollen
  • Wartungsfrei und robust, leicht zu reinigen
  • Besteht aus 3 Sprungflächen


Alpha Champ Trampolin "LRT-Triple" – für hocheffiziente Trainingsmethoden
Das Alpha Champ Trampolin "LRT-Triple" ist mit seiner innovativen Gerätearchitektur einzigartig und vereint die Vorzüge aus dem klassischen Trampolinspringen mit dem "lateral rebound training" (LRT). Nutzen Sie das Trainingsgerät beispielsweise zum schnellen Aufwärmen, zum sportspezifischen Training und zur Verbesserung der Koordination. Der Rahmen besteht aus poliertem Edelstahl und kommt mit einer stabilen Haltestange. Das Trampolin verfügt über Transportrollen, ist klappbar und dadurch platzsparend verstaubar.

Produktdetails:
  • Einsatzort: In- und Outdoor
  • Maße (LxBxH): 240x115x135 cm
  • Platzbedarf geklappt: 1 m²

[Lieferumfang:

  • Wird in 2 Paketen geliefert
  • Sprungflächen sind bereits bespannt
  • Montage-, Benutzungs- und Pflegeanleitungen sind beigelegt

  • Größe: 240x115x135 cm
  • Außenmaterial: Edelstahl
  • Gerätegewicht: 41 kg
  • Einsatzbereich: Fitness; Reha; Therapie
  • Beine: Klappbeine
  • Material Rahmen: Edelstahl
  • Gewicht: 41 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Outdoor, Trampoline, mit, Haltestange, Haltegriff, Indoor, springen, rund, Trampolinspringen, üben, LRT-Trampolin, Triple, Dreifachtrampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.270,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,22*
€ 4.115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.436,31*
€ 4.089,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,58*
€ 3.977,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.298,16*
€ 3.924,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.270,17*
€ 3.891,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.