| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613032419 Herst.-Nr.: 3032419 EAN/GTIN: 07391876145814 |
| |
|
| | |
| - Höchster Schutz beim Floorball
- Verstellbare Bügel sorgen für perfekten Halt
- Inkl. Aufbewahrungsbox, Brillenband und Putztuch
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Unihoc Schutzbrille "Energy Senior" – mit verstellbaren BügelnMit der Unihoc Schutzbrille "Energy Senior" sind die Spieler:innen beim Floorball vor Bällen und hohem Stock geschützt. Die Brille wird von der internationalen Floorball Föderation empfohlen. Durch eine Antifeuchtigkeitsbeschichtung sorgen die widerstandsfähigen Gläser für eine klare Sicht. Die Bügel sind größenverstellbar, was für eine passgenaue Form sorgt. Der Brillenrahmen besteht aus Nylon (GP1000BN) und die Gläser aus Polykarbonat. Die Unihoc Schutzbrille "Energy Senior" ist mit ihren Maßen (LxBxH) 22x5x8 cm und einem Gewicht von 100 g leicht verstau- und transportierbar. Die Brille wird in einer Aufbewahrungsbox, mit einem Brillenband und einem Putztuch geliefert. Produktdetails:- Material Rahmen: Nylon (GP1000BN)
- Material Gläser: Polykarbonat
- Maße (LxBxH): 20x5x8 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Farbe: Graphite-Schwarz
Im Lieferumfang enthalten:- Aufbewahrungsbox
- Brillenband
- Putztuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Floorball, Unihoc, Schutz |
| | |
| |