Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Foldy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613034705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3034705
EAN/GTIN:
     04044475243773
Suchbegriffe:
Schwebebalken
Turnen
Übungsschwebebalken
Schwebe-Balken

  • Geeignet für Heimtraining, Vereinstraining im Kinderturnen
  • Faltbar und dadurch besonders platzsparend lagerbar
  • Mehrere Balken lassen sich miteinander verbinden
  • 2 Griffschlaufen für einfachen Transport
  • Dank leicht genoppter Unterseite rutschfest


Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Foldy": Sicher, animierend und platzsparend
Das Must-have für kleine Turner: Der faltbare Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Foldy" animiert Kids zum Turnen und lässt sich danach platzsparend verstauen. Dank des Kerns aus EVA-Schaum und einer rutschfesten Unterseite ist der Schwebebalken besonders sicher und angenehm in der Anwendung. Darüber hinaus lassen sich mehrere Balken mittels Klett- und Flauschlaschen miteinander verbinden.

Produktdetails:
  • Material Bezug: Samt, Unterseite fein genoppt
  • Länge geklappt: ca. 1,20 m
  • Breite oben: 10 cm
  • Breite unten: 18 cm
  • Max. Belastbarkeit: 80 kg
  • Farbe: Blau

  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Material Balken: Schaumstoff
  • Balkenhöhe: 7 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein; Kinderturnverein
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Material Bezug: Samt
  • Aufstellmaße: 240x18 cm
  • Maße: 240x18x7 cm

Weitere Suchbegriffe: Einsteiger, Anfänger, für, zuhause, Kinder, Faltbarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.