Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ Lenkmatte "Symphony Beach" 130 cm, Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613034819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034819
EAN/GTIN:
     04031169290007
Suchbegriffe:
Lenkmatte
lenkmatte

  • Ohne Stäbe für leichten sowie schnellen Auf- und Abbau
  • In 3 Größen sowie unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Mit Lenkschlaufen, Winder für Leinen und Transporttasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


HQ Lenkmatte „Symphony Beach“: Fühlen wie ein Kite-Surfer
Die HQ Lenkmatte „Symphony Beach“ gibt es in 3 unterschiedlichen Spannweiten: 130 cm, 180 cm und 220 cm. Alle Größen zeichnen sich durch ein rundes Flugbild sowie eine leichte Handhabung aus, bieten aber dennoch eine ausgezeichnete Zugkraft. Die Lenkmatte eignet sich somit ideal für Einsteiger und Könner. Die Leinen sind auf einem Winder aufgerollt, wodurch ein Verknoten beim Transport vermieden wird. Auch komfortable Schlaufen zum Festhalten sind vorhanden.

Produktdetails Symphony Beach 1.3:
  • Segel: Ripstop-Polyester
  • Spannweite: 130 cm
  • Standhöhe: 55 cm
  • Schnur: Polyester 45 kp, 2x 25 m auf Winder mit Schlaufen
  • Wind: 2-6 Bft. (10-49 km/h, 6-31 mph)
  • Alter: ab 8 Jahre
Produktdetails Symphony Beach 1.8
  • Segel: Ripstop-Polyester
  • Spannweite: 180 cm
  • Standhöhe: 60 cm
  • Schnur: Blendline 70 kp, 2x 25 m auf Winder mit Schlaufen
  • Wind: 2-6 Bft. (8-49 km/h, 5-31 mph)
  • Alter: ab 12 Jahre
Produktdetails Symphony Beach 2.2:
  • Segel: Ripstop-Polyester
  • Spannweite: 220 cm
  • Standhöhe: 73 cm
  • Schnur: Dyneema 100 kp, 2x 25 m auf Winder mit Schlaufen
  • Wind: 2-6 Bft. (6-49 km/h, 4-31 mph)
  • Alter: ab 14 Jahre

Weitere Informationen:
Größe/Farbe:
130 cm, Aqua
Weitere Suchbegriffe: Drache, Drachen, für, Fortgeschrittene, fliegen, Lenkmatten, Drachensteigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3034835
ab € 45,84*
Ähnlich
k.A.
3034822
ab € 46,29*
Ähnlich
k.A.
3034851
ab € 61,73*
Ähnlich
k.A.
3034848
ab € 61,63*
Ähnlich
k.A.
11768050
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.