Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen "Super" für Stoßkugeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613036105
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3036105
EAN/GTIN:
     04044475243797
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugeln

  • Einfache Handhabung durch stabile Räder mit Feststellung
  • Bietet Platz für 15 Stoßkugeln
  • Inkl. benötigtem Montagewerkzeug
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Transportwagen "Super" für Stoßkugeln: sicherer Transport Ihrer Stoßkugeln
Der Sport-Thieme Transportwagen "Super" ermöglicht Ihnen einen einfachen und komfortablen Transport Ihrer Stoßkugeln. Der Wagen bietet Platz für 8 Stoßkugeln auf einer Ebene und für 7 Stoßkugeln auf einer weiteren Ebene. Somit bringen Sie 15 Stoßkugeln sicher unter. Dank der stabilen Räder mit Feststellbremse können Sie den Wagen problemlos manövrieren und sicher be- und entladen. Der Transportwagen wird demontiert geliefert, das nötige Montagewerkzeug ist daher inkl. Er besteht darüber hinaus aus robustem Stahl und ist somit besonders langlebig und stabil.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 127x56x140 cm

  • Produktart: Transportwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Indoor; Outdoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Gewicht: 16,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Wettkampf, Kugelstoßen, Leichtathletik, Transportwagen, für, Kugel-Transportwagen, Stoßkugel-Transportwagen, Zubehör, Wagen, Stoßkugenl, Aufbewahrung, Transport, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.