Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Build N’ Balance Set "Taktiles Balancieren"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613036408
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     3036408
EAN/GTIN:
     05704954223700
Suchbegriffe:
Balancieren
Balancieren-Strecken
Balancier
Balancier:-Strecke

  • Ideal für Kindergärten, Kitas und Einrichtungen
  • Planen, Bauen, Balancieren
  • Balancierbalken mit taktiler Oberfläche
  • Stabil: Belastbar bis 100 kg
  • Ideal als Ergänzung wie auch als eigenständiges Set


Gonge Build N' Balance Set "Taktiles Balancieren": Bauen und Balancieren
Das Build N' Balance Set "Taktiles Balancieren" von Gonge besteht aus 3 kleinen und 3 großen Pylonen und 6 taktilen Kunststoff-Balken jeweils aus Kunststoff. Die taktile Oberfläche der Balken ist aus Kautschukgummi gefertigt. Durch die Kombination von kleinen und großen Pylonen bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten des Bauens: Geraden, Steigungen und Gefälle sind möglich. Die strukturierten Oberflächen der Balancier-Balken sind eine angenehme Erfahrung und Stimulation für den taktilen Sinn in den Füßen.

Lieferumfang:
  • 6 taktile Balken
  • 3 kleine Pylonen (Gelb)
  • 3 große Pylonen (Rot)

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, Kautschukgummi
  • Maße taktile Balken (LxBxH): 72,5x12,5x7 cm
  • Maße große Pylonen: ø 40 cm, H: 27 cm
  • Maße kleine Pylonen: ø 27 cm, H: 10 cm
  • Belastbar bis 100 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 21,94917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 319,26*
€ 379,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 317,63*
€ 377,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 294,13*
€ 350,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 288,77*
€ 343,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 263,39*
€ 313,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.