Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goaliath Basketballanlage "Go Tek 54"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613038000
Hersteller:
     Goaliath
Herst.-Nr.:
     3038000
EAN/GTIN:
     04005251210402
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Basketball-Korb
Basketballkorb
Street-Basketball

  • Einfache Schubkarren-Bewegung über jeden Untergrund
  • Höhenverstellbar in 15 cm Schritten von 2,3 m auf 3,05 m
  • 2 kleine Federn unterstützen die Höhenverstellung
  • Inkl. Korb
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinland


Goaliath Basketballanlage "Go Tek 54" – für besseres Spiel
Die Goaliath Basketballanlage "Go Tek 54" bietet viel Stabilität, was für einen besseren Ballabprall am Backboard sorgt. Das verstellbare Zielbrett ist ein 137x84 cm Infinity Edge Backboard mit einer 76 cm Ausladung. Der Basketballkorb lässt sich mit der einfachen Verstell-Technik leicht von 2,3 m auf 3,05 m in 15 cm Schritten anpassen. Er verfügt über einen flexiblen Pro-Style Korbring. Wie bei einer Schubkarre lässt sich die Anlage vorne anheben und rollen. Das leichte und umlaufend versteifte Design mit der X-Frame Stahlstruktur sorgt für optimale Stabilität.

Vorteile auf einem Blick:
  • Pro-Style Flex Korb mit Korbfederung
  • Mit Stabili-Frame™ Technologie: Korbmast ist direkt mit dem Stahlrahmen verbunden und sorgt durch gewichtsbelastete Räder für einen tieferliegenden Schwerpunkt und so für mehr Stabilität
  • Integrierte Transportrollen
  • Verstellbares Zielbrett mit 76 cm Ausladung
  • Höhenverstellbar in 15 cm Schritten (2,3–3,05 m)
  • 76 cm Überhang unter dem Korb
  • Gewichtsbelastende Räder
  • Infinity Edge Backboard
  • Füllvolumen Tank: 123 Liter

Weitere Produktdetails:
  • Material Zielbrett: 0,4 cm Polycarbonat
  • Gesamtmaße (HxB): 374,6x137 cm
  • Maße Zielbrett (LxB): 137x84 cm
  • Maße Korbmast (LxB): 8,9x8,9 cm
  • ø (Ring): 45 cm
  • Maße Standfuß (LxB): 130x62 cm
  • Gewicht: ca. 66 kg
  • Farbe: Grau

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Ausladung: 76 cm
  • Material Brett: Polycarbonat
  • Brettstärke: 4 mm
  • Brettmaße: 137x84 cm
  • Höhenverstellbarkeit: Push and Lift - Technik
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Höhenverstellung Technik: Teleskop
  • Ausstattung: Standfuß befüllbar; Gewichtsbelastende Räder
  • Art der Befüllung: Wasser
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb; Standfuß
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Korb Höhenverstellung: 230–305 cm
  • Max. Ausladung: 0,76 cm
  • Fassungsvermögen: 123 Liter
  • Aufbaumaße: 374,6x137 cm
  • Gewicht: 66 kg

Weitere Suchbegriffe: Streetbasketball, basketball korb, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Basketball-Übungsanlage, Basketball, Basketballkorbanlage, Basketballtraining, Basketballanlagen, Basketball-Anlage, Mobile, mobil, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,13*
€ 1.147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,33*
€ 1.141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,45*
€ 1.096,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,62*
€ 1.059,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,54*
€ 1.007,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.