Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goaliath Basketballanlage "Go Tek 50"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613038404
Hersteller:
     Goaliath
Herst.-Nr.:
     3038404
EAN/GTIN:
     04005251210303
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Schneller Zusammenbau und leichte Montage
  • Leichte Schubkarren-Bewegung auf jedem Untergrund
  • Höhenverstellbar in 15 cm Schritten (2,3–3,05 m)
  • 1 Feder unterstützt die Höhenverstellung
  • Inkl. Korb


Goaliath Basketballanlage "Go Tek 50" – besserer Ballabprall und somit ein besseres Spiel
Die Goaliath Basketballanlage "Go Tek 50" bietet viel Stabilität für den Freizeitbereich. Das verstellbare Zielbrett ist ein 127x84 cm Infinity Edge Backboard mit einer 61 cm Ausladung. Das Brett ist somit etwas kleiner als das von der "Go Tek 54", bietet dennoch großen Spielspaß. Der Basketballkorb lässt sich dank einer großen Feder leicht von 2,3 m auf 3,05 m in 15 cm Schritten anpassen. Er verfügt über einen Standard-Korbring. Wie bei einer Schubkarre lässt sich die Anlage vorne anheben und rollen. Der Korbmast ist direkt mit dem Stahlrahmen verbunden. Außerdem verfügt er über gewichtsbelastende Räder und einen speziell konstruierten, tief liegenden Schwerpunkt für maximale Stabilität. Das leichte und umlaufend versteifte Design mit der X-Frame Stahlstruktur bietet optimalen Halt. Durch vormontierte Teile und den minimalen Einsatz von Werkzeugen ist ein schneller Zusammenbau sowie eine einfache Montage gegeben.

Weitere Vorteile auf einem Blick:
  • Mit Korb Standard Flex Rim
  • Gewichtsbelastende Räder
  • Mit Stabili-Frame™ Technologie: Korbmast ist direkt mit dem Stahlrahmen verbunden und sorgt durch gewichtsbelastete Räder für einen tieferliegenden Schwerpunkt, der für mehr Stabilität sorgt
  • Infinity Edge Backboard

Produktdetails:
  • Maße Gesamt (HxB): 374,6x127 cm
  • Maße Zielbrett (BxH): 127x84 cm
  • Ausladung: 61 cm
  • Ringdurchmesser: 45 cm
  • Maße Korbmast: 8,9x8,9 cm
  • Maße Standfuß (LxB): 130x62 cm
  • Füllvolumen: 123 Liter
  • Gewicht: ca. 65,6 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Material Brett: Polycarbonat
  • Brettstärke: 4 mm
  • Höhenverstellbarkeit: Push and Lift - Technik
  • Brettmaße: 127x84 cm
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Höhenverstellung Technik: Teleskop
  • Ausstattung: Standfuß befüllbar; Gewichtsbelastende Räder
  • Art der Befüllung: Wasser
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb; Standfuß
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Korb Höhenverstellung: 230–305 cm
  • Gewicht: 65,6 kg
  • Aufbaumaße: 374,6x127 cm
  • Max. Ausladung: 0,61 m
  • Fassungsvermögen: 123 Liter

Weitere Suchbegriffe: Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Basketball-Körbe, Basketballständer, Basketballanlagen, Basketball-Anlage, Basketballsport, Basketball, Training, Basketballkörbe, für, draußen, Outdoor, Freizeit, Privat, Mobile, mobil, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,59*
€ 1.046,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,10*
€ 999,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,64*
€ 964,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.