Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Rollentrainer "Nero"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613045103
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     3045103
EAN/GTIN:
     08020775031599
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
Fahrrad
fahren
Fahrrad-Trainer

  • Widerstandseinheit ermöglicht Steigungen bis 7 %
  • Faltbarer Rahmen mit Griff für einen einfachen Transport
  • Floating-System: Fahrer bleibt leicht im Gleichgewicht
  • Ein- und ausklappbares Trittbrett: leichter Auf- und Abstieg
  • Passend für Fahrräder mit Achsabstand von 924 - 1.144 mm


Elite Rollentrainer "Nero": Einfach mit dem eigenen Bike befahren
Der Rollentrainer "Nero" von Elite lässt sich mit dem eigenen Fahrrad direkt befahren, ohne dass Sie dieses erst auseinander bauen müssen. Die freien Rollen mit Schwebesystem kommen in Parabolform und bieten einen guten Rundlauf, mehr Sicherheit sowie ein verbessertes Gleichgewicht. Der Quick-Motion Rahmen ist faltbar, wodurch sich das Trainingsgerät schnell auf- und abbauen sowie verstauen lässt. Mittels elektronisch gesteuerter Widerstandseinheit kommuniziert der Rollentrainer mit allen gängigen Trainings-Apps, die das FEC-Protokoll unterstützen.

Produktdetails:
  • Rollen: Parabolförmig aus antistatischem Kunststoff
  • Widerstandsstufen: Stufenlos
  • Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,17*
€ 778,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,55*
€ 734,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,06*
€ 711,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.