Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Rollentrainer "Direto XR-T" Ohne Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613045217
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     3045217
EAN/GTIN:
     04044475286695
Suchbegriffe:
Fahrräder
Fahrradtrainer
Fahrrad
fahren

  • Komplett vormontiert
  • Simuliert Steigungen bis 24 %
  • Inkl. Leistungsmesser mit einer Genauigkeit von +/- 1,5 %
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Elite Rollentrainer "Direto XR-T": Besonders leise dank Direktantrieb
Der interaktive Rollentrainer "Direto XR-T" von Elite ist ein leistungsfähiges Trainingsgerät. Dank praktischer Plug & Play-Konfiguration lässt sich das Fahrrad schnell und einfach auf den Trainer montieren – für ein ausgezeichnetes Indoor-Fahrraderlebnis. Der Rollentrainer simuliert Steigungen von bis zu 24 %, wobei eine Leistung von 2.300 Watt bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h entwickelt wird. Er kommt bereits komplett vormontiert zu Ihnen nach Hause und ist somit direkt einsatzbereit. Sie müssen lediglich das eigene Fahrrad installieren und den Trainer an eine Stromquelle anschließen. Kompatibel sind Naben mit 130-135 x 5 mm mit Schnellspannern und mit 142 x 12 mm Steckachsen. Adapter für weitere Steckachs-Systeme sind separat erhältlich

Produktdetails:
  • Farbe: Schwarz
  • Rahmen: Direto Rahmen, Füße faltbar
  • Rollen: Direktantrieb
  • Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert
  • Widerstandsstufen: Stufenlos
  • Schwungrad: 5,1 kg
  • SHIMANO Freilauf 9-11-fach und 11-fach Kassette SHIMANO 105 oder gleichwertig
  • 12 Monate freier Zugang zur App My E-Training
  • Adapter für Schnellspanner- und Steckachsbefestigung, Travelblock
  • 1 Monat freier Zugang zu Zwift, Wireless ANT+ (FE-C, Power und Speed&Cadence) oder Bluetooth, interaktiv
  • Interaktion per App, Software, Windows PC und Mac, sowie Tablets und Smartphones via ANT+ oder Bluetooth Smart
  • Optional mit 11-fach Kassette von Shimano - auch für Schaltwerke mit langem Käfig geeignet

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elite
3045204
ab € 615,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.