Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Markierkegel "Rot-Weiß" 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613049219
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3049219
EAN/GTIN:
     04044475245111
Suchbegriffe:
Markierkegel
Markierungshütchen
Markierungskegel
Markierungsteller für Spielfelder

  • Platzsparend stapelbar, langlebig, bruchsicher
  • Leuchtende Farben für beste Sichtbarkeit
  • Für Sporthallen und Außenanlagen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Markierkegel "Rot-Weiß": Robuste Trainingshilfe für Fußball und Co.
Die Sport-Thieme Markierkegel "Rot-Weiß" ist aus langlebigem PE gefertigt und kommt damit besonders widerstandsfähig daher: perfekt für den rauen Vereins- und Schulsportalltag. Ob in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz: Die Markierungshütchen sind als Trainingshilfen z. B. beim Fußball, Basketball oder in der Leichtathletik unerlässlich. Ihre leuchtenden Farben machen sie zudem sehr gut für alle Teilnehmer sichtbar.

Produktdetails:
  • Material: Polyäthylen
  • Lochdurchmesser: ca. 4 cm
  • Gewicht (35 cm): 700 g
  • Gewicht (50 cm): 1.100 g
  • Farbe: Rot-Weiß

Mögliche Einsatzbereiche:
  • Kinderfeste
  • Slalomfahren in der Verkehrserziehung
  • Beim Fußballtraining als Tore, Spielfeldmarkierung oder Ziellinie
  • Geschicklichkeitsparcours

  • Produktart: Markierungshütchen; Markierungskegel; Pylonen; Markierungshilfe
  • Sportart: Badminton; Tischtennis; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Turnen; Volleyball

Weitere Informationen:
Höhe:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: markierkegel, Markierungshilfen, Markierungshilfe, Markierhütli, Trainingshilfen, Kegel, Markierung, Trainingshilfe, Markieren, Markierungs-Kegel, Kegeln, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Handball, Kegelhütchen, trainingshilfe, handball, Markierhilfe, Markierungen, Absperrhüte, Markierungs-Hilfe, Zirkeltraining, Pylonen, Hütchen, Leitkegel, Grenzkegel, Pylon, Zirkel-Training, pylone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3049206
€ 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.