Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Century Boxdummy "Bob" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613049307
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     3049307
EAN/GTIN:
     4251790300047
Suchbegriffe:
Boxdummy
century boxdummy
boxdummy

  • Geeignet für Einsteiger, Freizeit- und Profisportler
  • Für viele verschiedene Techniken
  • Besonders große Fläche für Schläge und Tritte beim Boxen
  • Standfuß befüllbar mit z. B. Sand oder Wasser
  • Höhenverstellbar


Der Century Boxdummy "Bob" - für alle Kampfsportarten, Workout und Fitnessboxen
Der Century Boxdummy "Bob" bietet dank einer großen Schlagfläche perfekte Trainingsmöglichkeiten für viele verschiedene Techniken. Die Materialhärte ist der des menschlichen Körpers ähnlich - Die Schläge werden optimal abgefedert und wirken absolut realistisch. Aufgrund des langen Oberkörpers eignet sich der Standboxsack besonders gut für Kickboxer. Die menschliche Oberkörperform ermöglicht realistische Schlagkombinationen. Alle Ausführungen können Sie durch die praktische Höhenverstellung individuell an die eigenen Trainingsbedürfnisse anpassen.

  • Höhenverstellbarkeit: Ja
  • Art der Befüllung: Wasser; Sand
  • Durchmesser: > 50 cm
  • Gewicht (befüllt): > 120 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: Dummy
  • Material Standfuß: Polyethylen (PE)
  • Maße Standfuß: ø 60x40 cm
  • Außenmaterial: Vinyl
  • Gewicht befüllt: 120 kg
  • Gewicht unbefüllt: 22 kg
  • Farbe: Nature
  • Material Füllung: Wasser; Sand
  • Höhenverstellung: 152–198 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Boxzubehör, Boxtraining, Boxen, Box-Säcke, waterdummy, Box-Dummy, Boxen-Dummy, Boxen-Säcke, Boxsack, Boxsäcke, Stand-Boxsack, Trainingsdummy, Trainingspuppe, Selbstverteidigung, Boxständer, Boxpuppe, Box-Puppe, Dummies, Boxtorso, Box, Torso, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Schlagpuppe, Kampfsport, Box-Zubehör, Dummy, Dummys, Box-Training, Sandsäcke, Boxdummies, Kampftraining, Kampfpuppe, Boxtrainer, Boxsport, Boxdummie, trainingsdummie, Trainingsdummies, Trainingsdummys, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Box-Sport, Zubehör, Training, boxing, Trainingsgeräte, trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Century
101692-8173
ab € 588,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.