Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliver Badmintonschläger "RS Superior 300"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613055902
Hersteller:
     Oliver
Herst.-Nr.:
     3055902
EAN/GTIN:
     04028067311309
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Schläger
Federballschläger

  • Für Schulsport, Einsteiger, Freizeitspieler
  • Sehr stabiler Rahmen mit Oversize-Kopfform
  • Graphit-Schaft für mehr Power
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Oliver Badmintonschläger "RS Superior 300" – idealer Einsteigerschläger
Der Badmintonschläger "RS Superior 300" von Oliver bietet alles, was Einsteiger und Schüler im Schulsport benötigen. Der Schaft besteht aus robustem Graphit, was für mehr Power beim Spiel sorgt. Der Rahmen aus Komposit ist besonders widerstandsfähig und dabei dennoch leicht. So kommt das Material auch in Fahrradrahmen oder Tragflächen von Flugzeugen vor. Gerade einmal 92 g bringt das Racket auf die Waage, wodurch ein leichtes Handling gegeben ist.

Produktdetails:
  • Schaftflexibilität: Mittelsteif
  • Balance: leicht kopflastig
  • Besaitungsfeld: 22x23 cm

  • Länge: 66,5 cm
  • Material: Komposit
  • Material Griff: Graphit
  • Gewicht: ca. 92 g
  • Kopfform: Oversize
  • Saitenspannung: 8 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Freizeit
  • Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Suchbegriffe: badminton, Badminton-Zubehör, Badmintonschläger, Badmintonracket, Racket, Rackets, in, Schule, im, Verein, Schläger, Badmintontraining, Badmintontennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.