Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilson Basketball "NBA Authentic Outdoor" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613058927
Hersteller:
     Wilson
Herst.-Nr.:
     3058927
EAN/GTIN:
     00194979030875
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketbälle größe 5 wilson
basketball größe 5

  • Für Schulen, Vereine und Freizeitzentren zum Outdoor-Einsatz
  • Griffig für top Ballkontrolle bei allen Wetterbedingungen
  • Haltbar und hohe Abriebfestigkeit, gute Sprungeigenschaften
  • Innenmaterial hält die Luft lange im Ball: weniger pumpen
  • Klassisch-zeitloses Design


Wilson Basketball "NBA Authentic Outdoor"
Der Wilson Basketball "NBA Authentic Outdoor" ist ein robuster Trainingsball für Schulen, Vereine sowie Freizeiteinrichtungen.

  • Obermaterial: Gummiert
  • Größe: 6
  • Gewicht: 480 g
  • Umfang: 68 cm
  • Basketballtyp: Streetbasketball
  • Für wen: Jugendliche
  • Farbe: Orange-Schwarz
  • Material Oberfläche: Gummiert
  • Einsatzbereich: Training
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 8-9 Jahre; 10-11 Jahre; 10-12 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10; Männl. Jugend U12; Weibl. Jugend U13-U11
  • Balltyp: Streetbasketball
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: basketball, Basketbal, outdoor-basketball, Street-Sport, Street-Sports, Basketball-Ball, Bälle, Ball, Trainingsball, Basketball-Bälle, Training, Basketball-Trainingsball, Schule, Basket-Ball, Basket-Bälle, Basket, Freizeit, Privat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilson
WTB7300XB06
ab € 26,06*
Ähnlich
Wilson
WTB7300XB07
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.