Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter
>
Artikel
Yedoo Tretroller "Mau New" Candypink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613059207
Hersteller:
Yedoo
Herst.-Nr.:
3059207
EAN/GTIN:
08595142612249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Für den Einstieg in die Welt der Roller
Perfekt für Kinder im Vorschulalter sowie den Einsatz in Schulen
Robuster Stahlrahmen für rasante Fahrten
Verstellbare Lenkerhöhe: Für größere und kleinere Fahrer
Hochwertige, zuverlässige Bremsen hinten
Yedoo Roller „Mau New“: Ausgezeichneter Einstiegsroller
Der Yedoo Roller „Mau New“ ist ideal für den Einstieg in das Rollerfahren. Die Mindestgröße der Fahrer muss 100 cm betragen. Belastbar ist er bis 75 kg. Dank 12 Zoll großen Rädern und zuverlässigen Bremsen vorne und hinten ist Fahrspaß garantiert.
Weitere Infos auf einen Blick:
Lenkervorbau: Lenker mit integriertem Stiel
Griffe: Geformt mit ausgeweiteten Endungen
Steuersatz: NECO stahl 1" mit Gewinde
Bremshebel: 1x TEKTRO alloy
Bremsen (hinten): 1x "V" TEKTRO alloy
Felgen: HJC alloy
Naben: JOYTECH stahl
Lager: Konus
Maximaler Reifendruck (vorne/hinten): 4,5 bar
Ständer: In der Mitte integriert
Reflektierende Elemente: Am Lenkerband und auf den Reifen
Produktdetails:
Material Rahmen, Lenker und Gabel: Stahl
Mindestgröße der Fahrer: 100 cm
Räder: 12 Zoll
Länge: 110 cm
Lenkerhöhe: 69-78 cm
Breite Lenker: 48 cm
Länge Trittbrett: 34 cm
Höhe des Trittbretts über dem Boden: 6,8 cm (± 0,2 cm)
Breite der Naben (vorne/hinten): 74 mm
Packungsgröße: 85x16x52,5 cm
Packungsgewicht: 7,5 kg
Zielgruppe: Kinder
Lenkerhöhe verstellbar: Ja
Einsatzbereich: Grundschule
Alter: ab 4 Jahren
Anzahl Räder: 2 Räder
Reifenart: Luftreifen
Max. Belastbarkeit: 75 kg
Reifendurchmesser: 12 Zoll
Farbe: Pink
Lenkerhöhe: 69-78 cm
Gewicht: 6 kg
Maße: 110x48x78 cm
Bremssystem: V-Brake Tektro
Material Reifen: Gummi
Maße Trittfläche: 34x12 cm
Material Rahmen: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Candypink
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretroller
Weitere Suchbegriffe:
Tretroller
,
yedoo roller
,
bikeboard
,
Kinderroller
,
für
,
Kinder
,
fahren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yedoo Tretroller "Mau New" Tealblue
Yedoo
3059210
ab € 129,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen