Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Sandspielanlage "Harena 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613059904
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     3059904
EAN/GTIN:
     04065895018123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielgeräte
Spielgerät
Spielanlage
Spielanlagen

  • Für Kindergärten, Spielplätze, öffentliche Bereiche
  • Besonders langlebig dank hochwertiger Materialien
  • Zeitloses, elegantes Design
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Sandspielanlage "Harena 1": Animiert die kleinen Abenteurer zum Spielen
Die Playparc Sandspielanlage "Harena 1" ist ein modulares Sandspielgerät für Kleinkinder – perfekt für Kids von 1,5 bis 4 Jahren. Die kleinen Abenteurer können auf die Plattformen klettern und von da aus mit der Kette, an dem ein Eimer befestigt ist, Sand oder Sand-Förmchen nach oben ziehen. Perfekt, um die Bewegung, Kreativität und motorischen Fähigkeiten zu fördern.

Produktdetails:
  • Ab 1,5 bis 4 Jahre
  • Material: Outdoor HPL (High Pressure Laminate), Lärche, Duolam, Edelstahl, glasperlengestrahlt
  • Material Pfostenschuhe: Stahl, feuerverzinkt
  • Kranhöhe: 1,72 m
  • Gewicht: ca. 100 kg

Lieferumfang:
  • 1 Sandspiel-Dreiecksboden
  • 1 genoppter Dreiecksboden
  • 1 Edelstahl-Sanddrehkran
  • 4 Pfosten

  • Material: Holz; HPL; Edelstahl
  • Untergrund : Rasen ; Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Rindenmulch; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 1,5 Jahren
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,10x1,10x1,70 m
  • Sicherheitsbereich : 4,10x4,80 m
  • Max. Fallhöhe : 60 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Holzart: Lärche
  • Metallart: Edelstahl; Stahl, verzinkt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.043,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,90*
€ 2.673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,29*
€ 2.640,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,16*
€ 2.537,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,28*
€ 2.481,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,59*
€ 2.431,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.