Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirec Kinder-Turnreck "Kirec" Holz-Grün (HG1020),Mit Fallschutz-Matte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613061813
Hersteller:
     Kirec
Herst.-Nr.:
     3061813
EAN/GTIN:
     4044475308762
Suchbegriffe:
Turnreck
turnreck

  • Für Kinder bis ca. 60 kg und bis 160 cm Körpergröße
  • Speziell für Kinder konstruiert
  • Zerleg- und aufbaubar innerhalb von ca. 3 Minuten
  • Wächst mit, da in der Höhe verstellbar
  • Zertifikatsinhaber: Hainich Schreinerei Knut Völkerling


Kinder-Turnreck "Kirec": Zerlegbar und aufbaubar in ca. 3 Minuten
Ob Rolle rückwärts oder vorwärts an dem Kinder-Turnreck "Kirec" – hier können sich Kids ab 3 Jahren austoben und ihre Turnkünste verbessern. Es lässt sich nicht nur schnell auf- und abbauen, sondern wächst dank Höhenverstellung mit. Hochwertiges Birke Multiplex sorgt für Stabilität und Haltbarkeit. Wahlweise mit oder ohne Fallschutzmatte.

Produktdetails Kinderreck:
  • Material: Birke Multiplex
  • Maße (LxBxH): 150×110×117 cm
  • Durchmesser Reckstange: 27 mm
  • Belastbarkeit: bis ca. 60 kg
  • Gewicht: ca. 22 kg
  • Einstellbare Reckstangenhöhen von Bodenhöhe: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 cm
  • Farbe: Blau, Grün, Pink, Grün-Blau, oder Pink-Blau

Produktdetails Fallschutzmatte:
  • Material Oberseite: Polyester, reißfest
  • Beidseitig kaschiert
  • Maße (LxBxH): 200x86x6 cm
  • Zulässig für Fallhöhen bis zu 220 cm

  • Material: Birke Multiplex
  • Länge: 150 cm
  • Altersempfehlung: Ab 3 Jahren
  • Breite: 70 cm
  • Gewicht: ca. 22 kg
  • Höhe: 28 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Holz-Grün (HG1020)
Ausstattung:
Mit Fallschutz-Matte
Weitere Suchbegriffe: Reckstange, Reckstangen, Turngerät, Reck, Turngeräte, Training, Turnen, Reck-Turnen, Reck-Training, Kinderreck, für, Kinder, Zuhause, turnen, Indoor, Schule, Kindergarten, Bewegungsspiele, Spiele, Spielgeräte, Holz, indoor, innen, verstellbar, zerlegbar, Boden, drinnen, Kinderzimmer, zu, Hause, zuhause, Verstellbares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 889,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.020,04*
€ 1.213,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.012,28*
€ 1.204,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 969,99*
€ 1.154,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 937,81*
€ 1.115,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kirec
3061800
ab € 890,30*
Ähnlich
Kirec
2976509
ab € 717,46*
Ähnlich
Kirec
2976512
ab € 716,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.