Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Slackline-Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613064506
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0601045
EAN/GTIN:
     04065895009152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Für öffentliche Spielplätze nach DIN EN 1176
  • Vandalismushemmendes Gummitextilband
  • Schnell einsatzbereit durch fertige Montage
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Slackline-Gestell: Die moderne Art des Seiltanzes
Spezielles Playparc Slackline-Gestell für öffentliche Spielplätze nach DIN EN 1176. Mit dieser stationären Anlage können Sie den beliebten Trend "Slackline" permanent auf Ihrem Spielplatz integrieren. Die komplette Anlage ist 4 m lang und wird fix und fertig montiert inkl. Fertigfundament und Stehflächen geliefert. Sie muss nur noch in die vorzubereitende Fläche eingelassen werden und kann sofort benutzt werden.

Produktdetails:
  • Länge: 4 m
  • Belastbarkeit: 150 kg
  • Vandalismussicheres Gummitextilband
  • Größtes Einzelteil (LxBxH):409x50x95 cm (Fertigfundament), Gewicht: ca. 800 kg

  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Rasen; Oberboden; Holzschnitzel; Bitumgebundener Boden; Sand; Rindenmulch; Beton/Stein
  • Aufstellmaß: 4,12x0,24x0,40 m
  • Fallschutz: 23 m²
  • Max. Fallhöhe: 50 cm
  • Material: Metall
  • Alter: Ab 5 Jahren
  • Sicherheitsbereich: 7,12x3,24 m

Weitere Suchbegriffe: Trendsport, Slacklinegestell, Klettergärten, Slacklinen, Slacklines, Niedrigseilgarten, Seilgarten, Spielplatzgerät, aus, Metall, Outdoorslackline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.753,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.985,94*
€ 3.553,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.961,05*
€ 3.523,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.851,27*
€ 3.393,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.794,23*
€ 3.325,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,26*
€ 3.276,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.