Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Federwippe "Motorrad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613065408
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1120040
EAN/GTIN:
     04065895024162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
federwippe

  • Für Kindergärten und öffentliche Spielplätze
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Nach DIN EN 1176
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Federwippe "Motorrad" – Fahrspaß auf dem Spielplatz
Die bunte Playparc Federwippe "Motorrad" darf auf keinem Spielplatz fehlen. Sie lädt zum Wippen ein und sorgt für unvergesslichen Wipp-Spaß. Auf dem Motorrad können kleine Rennfahrer ihre Träume ausleben und den echten Fahrtwind spüren. Das Wippgerät besteht aus hochwertigem Kunststoff (PE), wodurch es besonders robust und wetterbeständig, aber auch sehr pflegeleicht ist. Das nach DIN 1176 gefertigte Spielgerät ist die perfekte Ergänzung für jeden Spielbereich. Die Playparc Federwippe "Motorrad" ist in öffentlichen Bereichen einsetzbar.

Lieferumfang:
  • Wipptier
  • Feder
  • Bodenanker
  • Befestigungsmaterial

  • Produktart: Einsitzer
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Material: Kunststoff; Metall
  • Sicherheitsbereich: 300x250 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Fallhöhe: 52 cm
  • Aufstellmaße: 96x32x85 cm
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Betonbedarf: kein Fundament erforderlich
  • Fallschutz: 7,5 m²

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Wippgerät, Wipptier, Spielplatzgeräte, Federtier, Federtiere, Wippgeräte, Federwipper, Wackeltier, Wackeltiere, Federstahlwippe, Federstahlwippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,50*
€ 1.016,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,64*
€ 1.008,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,27*
€ 971,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,86*
€ 935,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.