Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Federwippe "Beetle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613065600
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1120480
EAN/GTIN:
     04065895024247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
federwippe

  • Für Kindergärten und öffentliche Spielplätze
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Nach DIN EN 1176
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Federwippe "Beetle" - Fahrspaß auf dem Spielplatz
Mit der Playparc Federwippe "Beetle" ist Freude an Bewegung garantiert. Die Kinder können auf die Wippe steigen und mit Ihrem Auto allen davonfahren. Ob vorwärts, rückwärts oder seitwärts – der Beetle lässt sich in jede erdenkliche Richtung "lenken", was den Kindern Raum für viele Fantasien lässt. Das Wippgerät besteht aus hochwertigem Kunststoff (PE), ist besonders robust und wetterbeständig, aber auch sehr pflegeleicht. Das nach DIN 1176 gefertigte Spielgerät ist die perfekte Ergänzung für jeden Spielbereich. Die Playparc Federwippe "Beetle" ist in öffentlichen Bereichen einsetzbar.

Lieferumfang:
  • Wipptier
  • Feder
  • Bodenanker
  • Befestigungsmaterial

  • Produktart: Einsitzer
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Material: Kunststoff; Metall
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Fallhöhe: 50 cm
  • Aufstellmaße: 82x34x78 cm
  • Sicherheitsbereich: 240x280 cm
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Betonbedarf: kein Fundament erforderlich
  • Fallschutz: 6,7 m²

Weitere Suchbegriffe: Wippgerät, Wipptier, Wipptiere, Wippgeräte, Kindergartenbedarf, Wackeltier, Wackeltiere, Federstahlwippe, Federstahlwippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,70*
€ 1.346,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,00*
€ 1.339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,91*
€ 1.276,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,52*
€ 1.229,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,94*
€ 1.163,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.