Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz in Standardhöhe 6 m,4 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613065974
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     21420-120-01
EAN/GTIN:
     04044475062657
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Ideal für Fußball und Basketball
  • Wetterfest – perfekt für den Außenbereich geeignet
  • Netzlänge frei wählbar
  • Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutznetz in Standardhöhe: Sicherheit geht vor!
Schutz- und Stoppnetze reduzieren Lärm und garantieren Sicherheit auf Ihren Sportanlagen. Ob beim Fußball oder Basketball, schnell passieren Fehlwürfe oder Schüsse. Die Trennnetze grenzen den Spielbereich klar vom Publikum ab. Zudem landen Bälle nicht auf fremden Grundstücken, sondern bleiben auf dem Sportgelände. Durch die gute Form und das geringe Gewicht wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl des Netzes ist die Farbe: Denn je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es.

  • Farbe: Grün
  • Schutznetzhöhe: 6 m
  • Maschenform: Quadratisch 12 cm
  • Sportart: Fußball; Basketball
  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Material: Polypropylen

Weitere Informationen:
Höhe:
6 m
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutznetze, Trennnetz, Ballfangzäune, ballfangnetze, Schutz-, und, Stoppnetz, Stoppnetze, Schutz-und-Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetze, Ballschutznetz, Hintertornetze, Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 10,50*
€ 12,50
pro m²
ab 5 m²
€ 6,50*
€ 7,74
pro m²
ab 10 m²
€ 5,57*
€ 6,63
pro m²
ab 20 m²
€ 4,47*
€ 5,32
pro m²
ab 50 m²
€ 4,33*
€ 5,15
pro m²
ab 7500 m²
€ 3,36*
€ 4,00
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
21400-120-01
ab € 2,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
21420-120-01
ab € 3,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
21400-120-01
ab € 2,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
21420-120-01
ab € 3,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
21400-120-01
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.