Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter Doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613068117
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115479
EAN/GTIN:
     04044475249478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • Wandhalter aus stabilem und elegant gestaltetem, verzinkem Stahl
  • Lieferbar als Einzel- oder Doppelhalterung, fest an der Wand verschraubt oder abnehmbar
  • Ohne Werkzeug können Ballettstangen samt Wandhalter aus den Wandplatten ein- oder ausgehängt werden
  • Doppelhalterung Tiefe Oben 28 cm, Unten 22 cm, Abstand zwischen den Stangen 22 cm
  • Tiefe 28 cm


Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter: Für den professionellen Einsatz
Der Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter besteht aus stabilem und elegant gestaltetem Stahl und ist lichtgrau lackiert. Lieferbar als Einzel- oder Doppelhalterung, fest an der Wand verschraubt oder abnehmbar. Ohne Werkzeug können Ballettstangen samt Ballettstangenhalter aus den Wandplatten ein- oder ausgehängt werden. Doppelhalterung Tiefe oben 28 cm, unten 22 cm, Abstand zwischen den Stangen 22 cm. Einzelhalterung Tiefe 28 cm. Ohne Ballettstangen. 10 Jahre Garantie!

  • Produktart: Ballettstangenhalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelt
Weitere Suchbegriffe: Ballett, Ballettstange, Ballettsstange, Halterung, Ballettstangenhalterung, Ballettsaalstangen, Ballettsaalstange, Ballettanlage, Ballettstangenhalter, Ballettanlagen, Balletthalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115478
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.