Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613068159
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115348
EAN/GTIN:
     04044475249409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • Passend für ø 40 mm Ballettstangen
  • Lieferbar als Einzel- oder Doppelhalterung
  • Stufenlose Verstellbarkeit
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter – die richtige Befestigung
Der Sport-Thieme Ballettstangen-Wandhalter besteht aus einer Metallkonstruktion, lichtgrau lackiert, äußerst robust und für Ballettstangen mit einem Durchmesser von 40 mm geeignet. Der Ballettstangenhalter ist als Einzel- oder Doppelhalterung erhältlich und das perfekte Hilfsmittel bei Aufwärm- und Dehnübungen. Die Wandkonsolen können mit dem beigefügten Befestigungsmaterial direkt an der Wand befestigt werden. Alternativ ist eine Befestigung an der Ballett-Schiene möglich, sodass Sie die Ballettstangen stufenlos in der Höhe verstellt werden können.

Lieferbare Ausführung:
  • Einfach: zur Befestigung von 1 Ballettstange
  • Doppelt: zur Befestigung von 2 Ballettstangen

Produktdetails:
  • Metallkonstruktion
  • Belastbar bis 50 kg
  • Ohne Wandschiene
  • Inkl. Montagematerial

Weitere Produktdetails zur doppelten Ausführung:
  • Wandabstand oben: 28 cm
  • Wandabstand unten: 22 cm
  • Abstand zwischen den Stangen: 22,5 cm
  • Länge des Metallrohres: 80 mm

  • Produktart: Ballettstangenhalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Ballettstange, Wandhalter, Wandhalterung, Halterung, Ballettstangenhalterung, Extrablatt, ZWB1515, Ballettanlage, Ballettstangenhalter, Ballettanlagen, Balletthalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115349
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.