Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten XL" Sprungtuch ec...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613068726
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3068726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Für Kindergärten und beaufsichtigte Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Robustes Sprungtuch aus Gittergewebe
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten XL" – das Trampolin für den Außenbereich
Trampoline gehören mit zu den attraktivsten Freizeitgeräten und üben höchste Anziehungskraft auf Kinder aus. Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten XL" ist perfekt auf die Bedürfnisse von Kindergärten ausgerichtet. Durch die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion kann es das ganze Jahr draußen stehen bleiben. Eine Nutzung des Erdtrampolins sollte nur unter Beaufsichtigung stattfinden.

Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Platten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Diese Umrandung aus rutschfestem Naturkautschuk dient als Kantenschutz. Darüber hinaus schafft sie einen sauberen Übergang zwischen Trampolin und dem umliegenden Bodenbelag wie beispielweise Kunstrasen und bietet optimalen und dauerhaften Fallschutz zur Trampolin-Innenkante (stoßdämpfend).

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 56 Stück
  • Gewicht: 168 kg

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Sprungmatte: PVC-beschichtetes Gittergewebe
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Sicherheitsbereich : 544x543 cm
  • Außenmaße: 200x200 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten
  • Maße Sprungfläche: 144x144 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch eckig
Ausstattung:
Mit Fallschutzplatten
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Bodentrampoline, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kindertrampolin, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.712,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.983,96*
€ 4.740,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,59*
€ 4.698,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.807,12*
€ 4.530,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.743,95*
€ 4.455,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.712,27*
€ 4.417,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
3826847
ab € 3.721,49*
Ähnlich
Eurotramp
3826850
ab € 3.835,03*
Ähnlich
Eurotramp
3826922
ab € 3.911,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.