| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613069833 Herst.-Nr.: 3069833 EAN/GTIN: 04260071636584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Leichte Reinigung dank rostfreiem Edelstahl
- Faszien-Schaber durchblutungsfördernd
- Verbesserung verklebter und verspannter Faszien
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit dem Artzt Thepro Faszientool "Fazer" sind tiefgehende Behandlungsmöglichkeiten gegebenDie Artzt Thepro Faszientool "Fazer" ermöglichen gezielte Behandlungsmöglichkeiten und eine langfristige Reduktion der Belastung der Hände. Das Faszien-Werkzeug ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und verfügt somit über höchste Anforderungen. Durch unterschiedliche Formen der Faszien-Instrumente werden viele verschiedene Behandlungstechniken vereint. Die Artzt Thepro Fazer dienen der allgemeinen Weichteilbehandlung bei akuten oder chronischen Schmerzen und sind somit ideale Faszien-Hilfsmittel. Somit spricht es grundsätzlich Nutzer wie Physiotherapeuten, Ärzte oder Chiropraktiker an. Bei Interesse im Bereich Fazer-Training empfiehlt sich das eLearning Tool. Produktdetails:Fazer 1:- "Delphin" oder "Wal" genannt
- Maße: 14,5x0,5 cm
- Gewicht: 163 g
- Bereich: Nacken
Fazer 2:- "Bumerang" genannt
- Maße: 25x4x1 cm
- Gewicht: 450 g
- Bereich: Rücken
Fazer 3:- "Finger" genannt
- Maße: 6,5x6x3 cm
- Gewicht: 248 g
- Bereich: Beine
Fazer 4:- "Daumen" genannt
- Maße: 6,5x6x3 cm
- Gewicht: 272 g
- Bereich: Beine
Fazer 5:- Maße:15x3 cm
- Gewicht: 524 g
- Bereich: Tonusregulierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fazer 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapiehilfen, Faszienfitness, Gesundheitssport, Faszien-Training, Massagestab, Faszien, training, Faszienmassage, Faszienschaber, Werkzeug, Schaber, Instrumente, Hilfsmittel, Massagestäbe, Faszienhaken, Faszienmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |