| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613070101 Herst.-Nr.: 3070101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fördert die motorischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten
- Für Kinder bis 3 Jahren
- Hergestellt aus nachhaltigen Naturmaterialien
- Komplett-Set
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Möte Bewegungsbaustelle Krippe & U3 "Komplett": Fördern Sie die Entwicklung der KidsDie Bewegungsbaustelle Krippe & U3 "Komplett" von Möte besteht aus Elementen wie Sprossenleiter und -tunnel, Brettern, Rollbrettern, Plattformen und Sinnespfaden. Mit den Einzelelementen lassen sich vielfältige Bewegungslandschaften erstellen, die die Fantasie und Bewegung fördern. Gemeinsam mit Pädagogen entwickelt nach dem Prinzip der Selbsttätigkeit: Vielfältige Bewegungslandschaften sowie Rückzugsorte und Gelegenheiten, um physikalische und mathematische Prinzipien zu begreifen. Alle Set-Bestandteile der Erlebniswelt sind (außer die Rollbretter) mit rutschhemmenden Materialien versehen - Sicherheit steht hier an oberster Stelle. Dank des Transportwagens "Bolle" finden Elemente wie "Bengt", "Elsa", "Alfred" sowie bis zu 15 weitere Bretter Platz. Produktdetails:- Material: Holz
- Gesamtgewicht: 108 kg
Set-Bestandteile:- 1 "Bengt" Sprossenleiter (LxBxH: 120x58x40 cm)
- 1 "Elsa" Sprossenleiter (LxBxH: 120x58x40 cm)
- 1 "Piet 10er" Plattform (LxBxH: 40x40x10 cm)
- 1 "Piet 20er" Plattform (LxBxH: 46x46x20 cm)
- 1 "Piet 30er" Plattform (LxBxH: 52x52x30 cm)
- 1 "Alfred" Sprossentunnel (LxBxH: 100 x60x44 cm)
- 1 "Bolle" Transportwagen (LxBxH: 116x58x7 cm)
- 2 "Karl" Rollbrett Trapeze (LxBxH: 60x30x7 cm)
- 1 "Karlson" Rollbrett Rund (ø: 58 cm)
- 1 „Hugo“ Sichtpfad (LxBxH: 115x28x4 cm)
- 1 "Hans" Balancierpfad (LxBxH: 115x28x4 cm)
- 1 "Harri" Leiterpfad (LxBxH: 115x28x4 cm)
- 1 "Farbverlauf" Sinnespfad (LxBxH: 115x28x4 cm)
- 2 "Brett" (LxBxH: 60x25x4 cm)
- 2 "Brett" (LxBxH: 80x25x4 cm)
- 2 "Brett" (LxBxH: 100x25x4 cm)
- 2 "Brett" (LxBxH: 120x25x4 cm)
- 1 "Brett" (LxBxH: 120x34x4 cm)
- 1 "Brett" Hühnerleiter“ (LxBxH: 120x28x6 cm)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungs-Therapie, Abenteuerspielplatz, Bewegungskoordination, Bewegungskindergarten, Bewegungsbaustellen, Bewegungs-Training, Bewegungsparcours, Bewegungs-Element, Bewegungslandschaften, Bewegungs-Baustelle, Bewegungs-Baustellen, Bewegungsparkour, Zubehör, bewegungs-parkour, bewegungs-parcours, Turnlandschaft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |